Siemens Industry - Module média MM992-2LH (SC) - 6GK59922AN008AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Module média MM992-2LH (SC)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - -99999

  • nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - -99999

  • type de construction - autre

  • Ethernet - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4019169214339

Réf. Sonepar

00080922779

Réf. Fournisseur

6GK59922AN008AA0

Marque

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

-99999

type de construction:

autre

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Non

Ethernet gigabit:

Oui

Ethernet 10 gigabits:

Non

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports SC 1000 Mbit/s:

2

nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports WAN RNIS:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

Ethernet 40 gigabits:

Non

longueur d'onde:

1550 nm

hauteur:

22 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

100 mm

accessoire SCALANCE X, cartouche de connexion MM992-2LH, 2x ports SC 1 000 Mbits/s, optique, verre, monomode jusqu'à max. 40 km.