Siemens Industry - Module média MM992-2SFP CONF. COATING - 6GK59922AS008FA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Module média MM992-2SFP CONF. COATING

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - autre

  • Ethernet - Non

  • Fast Ethernet - Oui

  • Ethernet gigabit - Oui

  • Ethernet 10 gigabits - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622382318

Réf. Sonepar

00080238231

Réf. Fournisseur

6GK59922AS008FA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de construction:

autre

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Oui

Ethernet gigabit:

Oui

Ethernet 10 gigabits:

Non

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports WAN RNIS:

0

Ethernet 40 gigabits:

Non

hauteur:

22 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

100 mm

accessoire SCALANCE X ; cartouche de connexion MM992-2SFP; avec Conformal Coating ; 2x 100/1 000 Mbit/s pour SFP coupleur de bus enfichable