Siemens Industry - MODULE N, SYSTEME 5 POLE - 8US16000RE02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 5 mm
largeur de l'adaptateur - 9 mm
distance de rail - 60 mm
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869526416
Réf. Sonepar
00080050400
Réf. Fournisseur
8US16000RE02
Réf. Commerciale
Siemens Industry
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
5 mm
largeur de l'adaptateur:
9 mm
distance de rail:
60 mm