Siemens Industry - MODULE PE, SYSTEM 5 POLE - 8US16000RF02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MODULE PE, SYSTEM 5 POLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 5 mm

  • largeur de l'adaptateur - 9 mm

  • distance de rail - 60 mm

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869526423

Réf. Sonepar

00080050401

Réf. Fournisseur

8US16000RF02

Réf. Commerciale

Siemens Industry

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

5 mm

largeur de l'adaptateur:

9 mm

distance de rail:

60 mm

Module PE, Système 5 pôles 9 x 160 mm