Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK2-CT 0,64 Nm - 1FK22032AK002SA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK2-CT 0,64 Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106445072

Réf. Sonepar

00080128439

Réf. Fournisseur

1FK22032AK002SA0

Marque

Siemens Industry

SIMOTICS S-1FK2 CT servomoteur M0=0,64Nm ; PN = 0,255kW à nN=6000 tr/min (380-480V) ; PN = 0,2kW à nN=3000 tr/min (200-240V) ; degré de protection IP64 ; arbre cylindrique D11x23mm ; codeur absolu monotour 22 bits (encodeur AS22DQC) ; avec