Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK2-CT 1,27 Nm - 1FK22034AG102MA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK2-CT 1,27 Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 240 V

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.4 kW

  • type de tension - AC

  • indice de protection (IP) - IP64

  • couple de rotation nominal - 1.27 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948691656

Réf. Sonepar

00080869165

Réf. Fournisseur

1FK22034AG102MA0

Marque

Siemens Industry

tension assignée (Ue):

240 V

puissance nominale à fréquence assignée:

0.4 kW

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP64

couple de rotation nominal:

1.27 Nm

SIMOTICS S-1FK2 CT servomoteur M0=1,27Nm ; PN = 0,4kW à nN=3000 tr/min (200-240V) ; avec frein à l'arrêt; degré de protection IP64 ; arbre cylindrique D11x23mm ; codeur absolu 22 bits + 12 bits multitour (encodeur AM22DQC) ; avec interface