Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Moteur synchrone 1FK2-HD 0,64 Nm - 1FK21032AG002MA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Moteur synchrone 1FK2-HD 0,64 Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 240 V

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.2 kW

  • type de tension - AC

  • indice de protection (IP) - IP64

  • couple de rotation nominal - 0.64 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948690635

Réf. Sonepar

00080869063

Réf. Fournisseur

1FK21032AG002MA0

Marque

Siemens Industry

tension assignée (Ue):

240 V

puissance nominale à fréquence assignée:

0.2 kW

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP64

couple de rotation nominal:

0.64 Nm

SIMOTICS S-1FK2 HD servomoteur M0=0,64Nm ; PN = 0,2kW à nN=3000 tr/min (200-240V) ; degré de protection IP64 ; arbre cylindrique D11x23mm ; codeur absolu 22 bits + 12 bits multitour (encodeur AM22DQC) ; avec interface OCC ; connecteur taill