Siemens Industry - Moteur synchrone 1FK2-HD 0,64 Nm - 1FK21032AG011MA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 240 V
puissance nominale à fréquence assignée - 0.2 kW
type de tension - AC
indice de protection (IP) - IP64
couple de rotation nominal - 0.64 Nm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMOTICS S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042948690673
Réf. Sonepar
00080869067
Réf. Fournisseur
1FK21032AG011MA0
Marque
Siemens Industry
tension assignée (Ue):
240 V
puissance nominale à fréquence assignée:
0.2 kW
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP64
couple de rotation nominal:
0.64 Nm


