Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-CT 11 NM - 1FK70632AC711RH0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-CT 11 NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • puissance nominale à fréquence assignée - 1.9 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 2000 1/min

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4.4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00080126729

Réf. Fournisseur

1FK70632AC711RH0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

24 V

puissance nominale à fréquence assignée:

1.9 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

2000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

4.4 A

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP64

nombre de pôles:

8

type de construction:

IM 3001 (B5)

efficacité à pleine charge:

91 %

couple de rotation nominal:

11 Nm

finition du bout d'arbre:

autre

Moteur synchrone SIMOTICS S 1FK7-CT PN=1,9kW ; UCI=600V M0=11Nm (100K) ; NN=2000tr/min ; à refroidissement par convection naturelle, forme de construction IMB 5 (IM V1, IM V3) bride 1 Connecteur de puissance orientable Codeur absolu 20 bits