Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-CT 20 NM - 1FK70842AF711RH0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue) - 24 V
puissance nominale à fréquence assignée - 3.2 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 6000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In) - 6.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMOTICS S / M
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00080122862
Réf. Fournisseur
1FK70842AF711RH0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue):
24 V
puissance nominale à fréquence assignée:
3.2 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
6000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
6.5 A
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP64
nombre de pôles:
8
type de construction:
autre
efficacité à pleine charge:
93 %
couple de rotation nominal:
20 Nm
avec protection contre la condensation:
Non
méthode de refroidissement:
autre