Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-CT 27 NM - 1FK71012AF711CG1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue) - 92.5 V
puissance nominale à fréquence assignée - 4.8 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 5000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In) - 11.6 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMOTICS S / M
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00080120689
Réf. Fournisseur
1FK71012AF711CG1
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue):
92.5 V
puissance nominale à fréquence assignée:
4.8 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
5000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
11.6 A
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP66
nombre de pôles:
8
type de construction:
autre
efficacité à pleine charge:
93 %
couple de rotation nominal:
15.5 Nm
adapté à la régulation de fréquence:
Non