Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-CT 8,5 NM - 1FK70622AF711CB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-CT 8,5 NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 1.6 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00080126710

Réf. Fournisseur

1FK70622AF711CB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

24 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

1.6 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

3000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP64

nombre de pôles:

8

type de construction:

IM 3001 (B5)

couple de rotation nominal:

5.1 Nm

méthode de refroidissement:

air

Moteur synchrone SIMOTICS S 1FK7-CT PN=1,9kW ; UCI=600V M0=8,5Nm (100K) ; NN=3000tr/min ; à refroidissement par convection naturelle, forme de construction IMB 5 (IM V1, IM V3) bride 1 connecteur de puissance orientable codeur absolu 24 bit