Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-HD 12 NM - 1FK70644CH711QG0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-HD 12 NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale à fréquence assignée - 2.8 kW

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 18 A

  • indice de protection (IP) - IP64

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00080130097

Réf. Fournisseur

1FK70644CH711QG0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

puissance nominale à fréquence assignée:

2.8 kW

calibre/courant nominal assigné (In):

18 A

indice de protection (IP):

IP64

SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-HD PN=2,4kW; UCI=600V M0=12Nm (100K); NN=4500tr/min; à refroidissement par convection naturelle Modèle IMB 5 (IM V1, IM V3) bride 1 Connecteur de puissance orientable Codeur absolu monotour 20 bit avec Drive