Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-HD 4,5 NM - 1FK70444CH711CA1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - moteur synchrone triphasé
puissance nominale à fréquence assignée - 1.4 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 4500 1/min
calibre/courant nominal assigné (In) - 3.9 A
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMOTICS S / M
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00080127338
Réf. Fournisseur
1FK70444CH711CA1
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
moteur synchrone triphasé
puissance nominale à fréquence assignée:
1.4 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
4500 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
3.9 A
indice de protection (IP):
IP65
nombre de pôles:
6
type de construction:
IM 3001 (B5)
efficacité à pleine charge:
91 %
couple de rotation nominal:
3 Nm
avec protection contre la condensation:
Non
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Non
capacité de surcharge:
Oui
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre