Siemens Industry - MOTOR STARTER ES 2007 BASIC FLOAT DOWNL - 3ZS13104CE100YB5

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MOTOR STARTER ES 2007 BASIC FLOAT DOWNL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au système d'exploitation Windows 9x - Non

  • adapté au système d'exploitation Windows NT - Non

  • adapté au système d'exploitation Windows 2000 - Non

  • adapté au système d'exploitation Windows XP - Non

  • adapté au système d'exploitation Windows ME - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169185189

Réf. Sonepar

00080928379

Réf. Fournisseur

3ZS13104CE100YB5

Réf. Commerciale

Siemens Industry

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Oui

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Non

multilingue:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIRIUS Motor Starter ES 2007 Basic Floating License pour un utilisateur Logiciel d'ingénierie, sans logiciel, sans documentation Téléchargement de la License Key, classe A en 3 langues (ALL, ANG, FRA) exécutable sous : Win 7 SP1 / Win 10 -