Siemens Industry - MOTOR STARTER ES 2007 PREMIUM FLOAT DL - 3ZS13106CE100YB5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au système d'exploitation Windows 9x - Non
adapté au système d'exploitation Windows NT - Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000 - Non
adapté au système d'exploitation Windows XP - Non
adapté au système d'exploitation Windows ME - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIRIUS M200D
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4019169185165
Réf. Sonepar
00080928381
Réf. Fournisseur
3ZS13106CE100YB5
Réf. Commerciale
Siemens Industry
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Oui
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Non
multilingue:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non