Siemens Industry - MOTOR STARTER ES 2007 STANDARD FLOAT DL - 3ZS13105CE100YB5

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MOTOR STARTER ES 2007 STANDARD FLOAT DL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • bibliothèque de blocs - non disponible

  • fonction diagnostic intégrée - Oui

  • adapté au système d'exploitation Windows 9x - Non

  • adapté au système d'exploitation Windows NT - Non

  • adapté au système d'exploitation Windows 2000 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169185172

Réf. Sonepar

00080928380

Réf. Fournisseur

3ZS13105CE100YB5

Marque

Siemens Industry

bibliothèque de blocs:

non disponible

fonction diagnostic intégrée:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Oui

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Non

fonction de projection intégrée:

Non

fonction d'acquisition de données disponible:

Oui

fonction de communication intégrée:

Oui

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Oui

fonction de simulation intégrée:

Non

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Non

fonction de positionnement intégrée:

Non

multilingue:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIRIUS Motor Starter ES 2007 Standard Floating License pour un utilisateur Logiciel d'ingénierie, sans logiciel, sans documentation Téléchargement de la License Key, classe A en 3 langues (ALL, ANG, FRA) exécutable sous : Win 7 SP1 / Win 10