Siemens Industry - Mounting plate H: 150mm W: 400mm - 8PQ30002BA60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 150 mm
largeur - 400 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948180341
Réf. Sonepar
00080818034
Réf. Fournisseur
8PQ30002BA60
Marque
Siemens Industry
matériau:
acier
hauteur:
150 mm
largeur:
400 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
plaque de montage H : 150 mm L : 400 mm


