Siemens Industry - Mounting plate H: 1900 mm - 8PQ30001BA08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1900 mm
largeur - 90 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948168097
Réf. Sonepar
00080816809
Réf. Fournisseur
8PQ30001BA08
Marque
Siemens Industry
matériau:
acier
hauteur:
1900 mm
largeur:
90 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
plaque de montage H : 1900 mm


