Siemens Industry - Mounting plate H: 200 mm W: 600 mm - 8PQ30001BA56

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Mounting plate H: 200 mm W: 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948174272

Réf. Sonepar

00080817427

Réf. Fournisseur

8PQ30001BA56

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau:

acier

hauteur:

200 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

plaque de montage H : 200 mm L : 600 mm