Siemens Industry - Mounting plate H: 300mm W: 400mm - 8PQ30002BA66

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Mounting plate H: 300mm W: 400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 400 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948180372

Réf. Sonepar

00080818037

Réf. Fournisseur

8PQ30002BA66

Marque

Siemens Industry

matériau:

acier

hauteur:

300 mm

largeur:

400 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

plaque de montage H : 300 mm L : 400 mm