Siemens Industry - Mounting plate H: 550mm W: 800mm - 8PQ30003BA08

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Mounting plate H: 550mm W: 800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 550 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948187616

Réf. Sonepar

00080866878

Réf. Fournisseur

8PQ30003BA08

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau:

acier

hauteur:

550 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

plaque de montage H : 550 mm L : 800 mm