Siemens Industry - [NEOZED-Sicherungseinsatz], SILIZED - 5SE1316

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - [NEOZED-Sicherungseinsatz], SILIZED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - D01

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • code de couleur - gris

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869298672

Réf. Sonepar

00080929867

Réf. Fournisseur

5SE1316

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

D01

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

400 V

code de couleur:

gris

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Cartouche fusible NEOZED, D01, 16A, gR, Un CA : 400V, Un CC : 250V, SILIZED