Siemens Industry - [NEOZED-Sicherungseinsatz], SILIZED - 5SE1350

![Siemens Industry - [NEOZED-Sicherungseinsatz], SILIZED](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/671210_4001869298719.jpg?ts=1704843537422)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
tension assignée (Ue) - 400 V
code de couleur - blanc
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869298719
Réf. Sonepar
00080929902
Réf. Fournisseur
5SE1350
Réf. Commerciale
Siemens Industry
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
tension assignée (Ue):
400 V
code de couleur:
blanc
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)