Siemens Industry - Neutral terminal base Sz.2 400A 690V - 3NG2300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
taille (DIN) - NH2
Dissipation thermique sous courant nominal - 0 W
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047624577910
Réf. Sonepar
00080457791
Réf. Fournisseur
3NG2300
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In):
400 A
taille (DIN):
NH2
Dissipation thermique sous courant nominal:
0 W
socle de raccordement neutre céramique taille 2 400 A 690 V