Siemens Industry - P.Busbar 10mm2,RCCB3p/N+MCB3p+Comp14MW - 5ST37854

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - P.Busbar 10mm2,RCCB3p/N+MCB3p+Comp14MW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 14

  • longueur - 252.8 mm

  • section transversale - 10 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869598888

Réf. Sonepar

00080959888

Réf. Fournisseur

5ST37854

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

14

longueur:

252.8 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

9

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

barre d'alimentation pour broches compacte, 10mm2 raccordement : 3p/N (int. diff.N à droite) 1x int. diff. 4 pôles + 1x disjoncteur 3 pôles + 7x appareil compact 1 UM protégé contre les contacts directs 14 UM découpable