Siemens Industry - P.Busbar10mm2,3p/N,RCCB+MCB3p/N+6x1p14MW - 5ST37244


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 14
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 248 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869598963
Réf. Sonepar
00080959896
Réf. Fournisseur
5ST37244
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
14
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
248 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
8
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
63 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Non