Siemens Industry - PAC1600: 1 phasig 63A, S0, MID - 7KT1656

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PAC1600: 1 phasig 63A, S0, MID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • modèle - mesure directe

  • homologation - Directive relative aux instruments de mesure

  • type de tarif - tarif double

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869563558

Réf. Sonepar

00080102730

Réf. Fournisseur

7KT1656

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

63 A

modèle:

mesure directe

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de tarif:

tarif double

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

63 A

tension nominale (Un) N-L:

187...264 V

tension nominale (Un) L-L:

323...456 V

fréquence:

45...65 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

0...0 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

36 mm

profondeur:

63 mm

hauteur:

90 mm

type d'interface:

sans

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

10

indice de protection (IP):

IP40

SENTRON, appareil de mesure, 7KT PAC1600, LCD, L-N : 230 V, 63 A, appareil sur rail DIN, monophasé, S0 + MID, Énergie apparente/active/ réactive, autoalimentée, Borne à vis