Siemens Industry - PAC1600: 3 phasig / 5A, S0 - 7KT1672

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PAC1600: 3 phasig / 5A, S0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 100 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif double

  • tension nominale (Un) N-L - 187...264 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869563664

Réf. Sonepar

00080102755

Réf. Fournisseur

7KT1672

Marque

Siemens Industry

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

100 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif double

tension nominale (Un) N-L:

187...264 V

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) L-L:

323...456 V

fréquence:

45...65 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

0...0 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

type d'interface:

sans

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

10

indice de protection (IP):

IP40

SENTRON, Appareil de mesure, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400V, L-N: 230V, 5A, rail DIN, triphasé S0, Energie apparente / active / énergie réactive, autoalimenté, borne à vis