Siemens Industry - PAC4220 ELV PM CT 690V ModbusTCP - 7KM42201BA011EA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PAC4220 ELV PM CT 690V ModbusTCP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • mode de pose - encastré

  • varmètre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624180523

Réf. Sonepar

00080418052

Réf. Fournisseur

7KM42201BA011EA0

Marque

Siemens Industry

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

mode de pose:

encastré

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Oui

tension d'alimentation CA 50 Hz:

400...400 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

690...690 V

tension d'alimentation DC:

18...60 V

nombre d’entrées numériques:

2

nombre de sorties numériques:

2

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

56 mm

SENTRON PAC4220, appareil de surveillance de l'énergie avec écran graphique couleur TFT PMD-III selon IEC 61557-12 énergie active classe 0,2 (classe 0,2S selon IEC 62053-22) 96x96 mm, 3 phases, 45 - 65 Hz Ue nom. : 690/400 V, Ie nom. : x/1