Siemens Industry - PAN. LAT. /P400/A REGLETTE DESIGN - 8PQ25204BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PAN. LAT.  /P400/A REGLETTE DESIGN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 45 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948160961

Réf. Sonepar

00080816096

Réf. Fournisseur

8PQ25204BA01

Réf. Commerciale

Siemens Industry

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

45 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

largeur:

400 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

vert

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

5020

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

paroi latérale design Giugiaro P : 400 mm 1 jeu=2 pièces