Siemens Industry - PANNEAU ARRIERE H2000/L800/IP55 - 8PQ24208BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PANNEAU ARRIERE H2000/L800/IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948160848

Réf. Sonepar

00080816084

Réf. Fournisseur

8PQ24208BA01

Réf. Commerciale

Siemens Industry

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

25 mm

largeur:

800 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

paroi arrière IP55, L : 800 mm