Siemens Industry - PANNEAU DE TOIT CABLES/L600/P800/IP40 - 8PQ23068BA03


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 25.5 mm
profondeur - 800 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948161555
Réf. Sonepar
00080816155
Réf. Fournisseur
8PQ23068BA03
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
600 mm
hauteur:
25.5 mm
profondeur:
800 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Oui