Siemens Industry - PANNEAU DE TOIT PLEIN/L600/P600/IP40 - 8PQ23066BA02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 1.5 mm
profondeur - 600 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948161456
Réf. Sonepar
00080816145
Réf. Fournisseur
8PQ23066BA02
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
600 mm
hauteur:
1.5 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Oui
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non