Siemens Industry - PANNEAU LATERAL, FERME, IP55 RAL7035 - 8GK91228KK05


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - autre
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
largeur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869372709
Réf. Sonepar
00080937270
Réf. Fournisseur
8GK91228KK05
Réf. Commerciale
Siemens Industry
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
largeur:
2000 mm
couleur:
autre
dimension de trame:
250 mm
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035