Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - PANNEAU SOL PLEIN/L400/P400/IP55 - 8PQ23044BA05

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PANNEAU SOL PLEIN/L400/P400/IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1.5 mm

  • profondeur - 400 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948162156

Réf. Sonepar

00080816215

Réf. Fournisseur

8PQ23044BA05

Marque

Siemens Industry

largeur:

400 mm

hauteur:

1.5 mm

profondeur:

400 mm

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Non

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Non

tôle de fond IP55, L : 400 mm P : 400 mm