Siemens Industry - PARAFOUDRE TYP1, 1 POL - 5SD74112


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 100 kA
tension nominale AC - 690 V
niveau de protection - 4.5 kV
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869451916
Réf. Sonepar
00080945844
Réf. Fournisseur
5SD74112
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
100 kA
tension nominale AC:
690 V
niveau de protection:
4.5 kV
mode de pose:
autre
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
100 kA
tension max de régime permanent:
800 V
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
400 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
125 A
résistance de court-circuit (Isccr):
50 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
autre
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
50 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
50 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20