Siemens Industry - PARAFOUDRE TYP2, 3 POL - 5SD74835

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PARAFOUDRE TYP2, 3 POL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 30 kA

  • tension nominale AC - 690 V

  • niveau de protection - -99999 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869451930

Réf. Sonepar

00080945846

Réf. Fournisseur

5SD74835

Marque

Siemens Industry

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

30 kA

tension nominale AC:

690 V

niveau de protection:

-99999 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

30 kA

tension nominale DC:

-99999 V

tension max de régime permanent:

760 V

tension continue la plus élevée CC:

-99999 V

tension PV max.:

-99999 V

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

100 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

80 A

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

autre

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

parafoudre, type 2, blocs de protection embrochables, Uc 750 V AC, 3 pôles, pour réseaux 4 conducteurs (L1, L2, L3, Pen), avec signalisation à distance