Siemens Industry - PB FC M12 Plug PRO - 6GK19050EA10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PB FC M12 Plug PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - droit

  • température ambiante - -40...85 °C

  • degré de pollution - 2

  • finition du raccordement électrique - raccordement autodénudant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169852319

Réf. Sonepar

00080985231

Réf. Fournisseur

6GK19050EA10

Réf. Commerciale

Siemens Industry

finition des contacts:

goupille

finition du boîtier:

droit

température ambiante:

-40...85 °C

degré de pollution:

2

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

blindé:

Non

connecteur PROFIBUS FC M12 Plug PRO connecteur M12 avec boîtier métallique robuste et connectique FC, avec départ de câble axial, pour l'utilisation avec ET 200 PRO, bloc isolant mâle (Codage B) colisage = 5.