Siemens Industry - PB FC RS 485 Plug 180 - 6GK15000FC10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
largeur - 16 mm
hauteur - 62 mm
profondeur - 34.5 mm
température ambiante - -25...80 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515076230
Réf. Sonepar
00080507623
Réf. Fournisseur
6GK15000FC10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
9
largeur:
16 mm
hauteur:
62 mm
profondeur:
34.5 mm
température ambiante:
-25...80 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
type de verrouillage:
raccord à écrou
température de fonctionnement:
-40...70 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20