Siemens Industry - PB FC Trailing Cable au mètre - 6XV18312L

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PB FC Trailing Cable au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - -99999 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169852487

Réf. Sonepar

00080055224

Réf. Fournisseur

6XV18312L

Réf. Commerciale

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

-99999 mm²

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

2

câblage:

faisceau

catégorie:

autre

couleur de gaine:

autre

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.67 mm

nombre d'éléments de câblage:

1

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

120 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

120 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

40 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...60 °C

valeur NVP:

-99999 %

convient comme câble de signalisation:

Oui

poids:

77 kg/km

type de câble:

SF/UTP

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

impédance caractéristique:

150 Ohm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.1 kN

tension nominale U:

80 V

PROFIBUS FC Trailing Cable, câble chenillable PROFIBUS, max. accélération 4m/QS min. 3 mi de cycles de courbure min., rayon de courbure 120mm 2 conducteurs blindé, au mètre unité de livraison max. 1000m quantité minimale de commande 20 m.