Siemens Industry - Peigne 1016mm.5SY.1P+BCA - 5ST3703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 37
courant permanent nominal (Iu) - 65 A
longueur - 1016 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869209241
Réf. Sonepar
00080920924
Réf. Fournisseur
5ST3703
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
1
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
37
courant permanent nominal (Iu):
65 A
longueur:
1016 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
27 mm
adapté au nombre d'appareils:
37
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui



