Siemens Industry - Peigne 1016mm.5SY.3P - 5ST3710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 56
courant permanent nominal (Iu) - 65 A
longueur - 1016 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869209302
Réf. Sonepar
00080920930
Réf. Fournisseur
5ST3710
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
56
courant permanent nominal (Iu):
65 A
longueur:
1016 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
56
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non



