Siemens Industry - Peigne 1016mm.5SY.3x1P +BCA - 5ST3714

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - laminé
courant assigné In - 80 A
longueur - 1016 mm
largeur - 15.8 mm
hauteur - 17.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869209340
Réf. Sonepar
00080920934
Réf. Fournisseur
5ST3714
Marque
Siemens Industry
modèle:
laminé
courant assigné In:
80 A
longueur:
1016 mm
largeur:
15.8 mm
hauteur:
17.3 mm
flexible:
Oui
peigne à broches protégé contre les contacts directs, 16mm2 3x monophasé+interrupteur auxiliaire, longueur 1 016mm découpable, sans embouts



