Siemens Industry - PEIGNE 18MM2,1PH, UL489, 1016MM LONG. - 5ST37013HG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 56
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 1009 mm
section transversale - 18 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869484860
Réf. Sonepar
00080047420
Réf. Fournisseur
5ST37013HG
Marque
Siemens Industry
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
56
courant permanent nominal (Iu):
80 A
longueur:
1009 mm
section transversale:
18 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
56
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non



