Siemens Industry - PEIGNE 18MM2,3X(PH+BL.CT), UL489,1016 CP - 5ST37143HG

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 37

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 1028 mm

  • section transversale - 18 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869484921

Réf. Sonepar

00080047434

Réf. Fournisseur

5ST37143HG

Marque

Siemens Industry

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

37

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

1028 mm

section transversale:

18 mm²

dimension du pas:

27 mm

adapté au nombre d'appareils:

37

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

Peigne à broches, découpable 18mm2, 3x (monophasé+interrupteur auxiliaire) 1 016mm selon UL 489, 480/277V pour LS 5SJ4...-.HG