Siemens Industry - Peigne 214mm.5SY.1P - 5ST3700

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - -99999

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 12

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 214 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869209210

Réf. Sonepar

00080920921

Réf. Fournisseur

5ST3700

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

-99999

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

12

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

214 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

-99999

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

-99999 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

peigne à broches protégé contre les contacts directs, 16mm2 monophasé, longueur 214mm découpable, avec embouts