Siemens Industry - Peigne 214mm.5SY.4P - 5ST3715


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - -99999
nombre de phases - 4
largeur en nombre de modules - 12
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 214 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869209357
Réf. Sonepar
00080920935
Réf. Fournisseur
5ST3715
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
-99999
nombre de phases:
4
largeur en nombre de modules:
12
courant permanent nominal (Iu):
80 A
longueur:
214 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
-99999
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
-99999 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non