Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Peigne 2p.5TE8. 32A.12UM.6MM² - 5TE9101

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Peigne 2p.5TE8. 32A.12UM.6MM²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 2

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • longueur - 220 mm

  • section transversale - 6 mm²

  • dimension du pas - -99999 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869228020

Réf. Sonepar

00080922802

Réf. Fournisseur

5TE9101

Marque

Siemens Industry

nombre de phases:

2

courant permanent nominal (Iu):

32 A

longueur:

220 mm

section transversale:

6 mm²

dimension du pas:

-99999 mm

adapté au nombre d'appareils:

-99999

finition du raccordement électrique:

autre

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

-99999 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

-99999 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

-99999 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Peigne 2 phases 12UM 32A pour bornes avec 6mm2 (pour 5TE8 1+2, 5TE4 8, 5TE5 8, 5TE7 1+2+3, 5TE4 7, 5TE5 7, 5TT 55)