Siemens Industry - PEIGNE 2PH 10MM2 990MM GRIS - 5ST37352

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 2

  • largeur en nombre de modules - 28

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 990 mm

  • section transversale - 10 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869484815

Réf. Sonepar

00080948481

Réf. Fournisseur

5ST37352

Marque

Siemens Industry

nombre de phases:

2

largeur en nombre de modules:

28

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

990 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

36 mm

adapté au nombre d'appareils:

28

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

couleur:

gris

Peigne à broches, biphasé 10mm2, 990mm, isolation en gris découpable pour FI/LS 2P (3UM)+AFDD